光
光の エントランス
光の 室名札・サイン
光の 室名札
スミカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
25591450
品番
AKC-1
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
アクリルのカット
トラスコ品番
820-0621
材質
ナイロン ステンレス
色
水色
縦(mm)
205
横(mm)
30