真鍮線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード25591538 品番BM40012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

加工性に優れ、金属光沢が良好

用途ホビー用品・装飾資材 トラスコ品番112-9656 材質材質:真鍮 全長(mm)400 寸法(縦×横)(mm)Φ1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする