両面スジ入ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25591766 品番KWB-1060
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

筋入りなので、防振効果が高いです。

用途防振、防音に。 トラスコ品番820-1708 材質天然ゴム(NR) 長さ(mm)600 幅(mm)600 厚さ(mm)10 使用温度範囲(℃)使用温度範囲:-30〜70℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする