DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの パーツボックス
DICプラスチックの ボックスタイプ
RC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591924
品番
RC-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
容量(L)
17
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
280×550×160
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×494×141
色
ブルー
トラスコ品番
501-1108
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
NO.9(別売)
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・奥行(mm)
240
有効内寸法・高さ(mm)
141
有効内寸法・幅(mm)
494