DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの パーツボックス
DICプラスチックの ボックスタイプ
RC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591949
品番
RC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
容量(L)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
260×662×195
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×598×170
色
ブルー
トラスコ品番
509-3571
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
NO.4(別売)
外寸法・幅(mm)
662
外寸法・高さ(mm)
195
外寸法・奥行(mm)
260
有効内寸法・奥行(mm)
220
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
598