DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの パーツボックス
DICプラスチックの ボックスタイプ
RC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591958
品番
RC-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
容量(L)
35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×620×210
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
328×568×182
色
ブルー
トラスコ品番
509-4241
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
NO.1、2、3(別売)
外寸法・幅(mm)
620
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
380
有効内寸法・奥行(mm)
328
有効内寸法・高さ(mm)
182
有効内寸法・幅(mm)
568