DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの パーツボックス
DICプラスチックの ボックスタイプ
RC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591967
品番
RC-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
容量(L)
61
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
390×670×300
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
346×622×280
色
ブルー
トラスコ品番
511-5965
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
NO.1、2、3、4(別売)
外寸法・幅(mm)
670
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
390
有効内寸法・奥行(mm)
346
有効内寸法・高さ(mm)
280
有効内寸法・幅(mm)
622