盛光
盛光の カッター
盛光の 切断カッター(レバーシャー)
盛光の 切断カッター本体
三丁差 皮ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25592064
品番
XBVR-0003
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
鋏、掴、槌、板金工具を腰から差します。
板金作業時に腰から差し使用します。
板金工具三点が差し便利に利用できます。
トラスコ品番
123-8786
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
ブラック
高さ(mm)
215
奥行(mm)
65
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×45×195
外寸法・間口(mm)
140