F-AG01-S ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所 25592080 F-AG01-S ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所 25592080

ステンレスクリーンフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25592080 品番F-AG01-S
参考基準価格(税別)¥7,075 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。
エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。
フィルタは小型・軽量です。

用途精密機械部品のエアブローに最適。 付属品Oリング:2個 トラスコ品番100-9376 適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種 材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン 接続口径G1/8 全長(mm)46 使用圧力(MPa)0.7 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気 流体温度(℃)5〜45 RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)40
注意
※このフィルタは固形物の除去を目的としておりますので、それ以外の水分・油分に関しましては事前にエアフィルタ・ドライア・オイルミストフィルタを御使用し除去して下さい。
※フィルタ及びノズル接続後は、必ず充分なフラッシング(圧縮空気)を行い御使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする