理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 1眼型 メガネ
一眼式保護メガネ(防曇)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25592089
品番
RS-700 VF-P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。
ラウンド形状のサイドガードレンズで、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。
用途
研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。
仕様
ツル調整可
トラスコ品番
117-0054
材質
レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ナイロン
長さ(mm)
146〜161
幅(mm)
154
高さ(mm)
60
レンズ色
クリア
加工
防曇加工、防傷加工
機能
防曇
角度調整範囲
○
コーティング
VF-P(防曇)
テンプル色
ブラック
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応