絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25592264 品番 V213NJTZ-24.5
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。

サイズ(cm)24.5 足幅EEE 用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に トラスコ品番105-6097 形状ハイカット 質量(kg)1 種類セーフティーシューズ 規格JIS T 8101 C1/S/H合格 電圧(V)直流750以下、交流300以下 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)ゴム1層 機能絶縁 材質(先芯)樹脂 試験電圧(V/1分)AC50Hz3K 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※静電作業靴ではありません。
※甲被の絶縁性能はありません。
※JIS合格品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする