光
光の 内装建材
光の 木材
光の 合板
パンチングボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25592299
品番
PGBDFN1260-1
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途
工具の収納・分類に。
トラスコ品番
154-2178
材質
MDF、塩ビ
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×1200
色
黒
品名
パンチングボード
奥行(mm)
6.5
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
3
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
PVCシート貼り
ピッチ(inch)
ねじ穴:1
注意
※止め具は6〜8個の使用を推奨しています。
※パンチングボードの耐荷重は止め具を6ケ使用した場合の均等荷重になります。