光
光の 道路用品
光の 安全ミラー
光の 室内用 安全ミラー
ポリカ広角ミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25592466
品番
GMK-343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
コーナーや階段に取り付けて衝突防止や安全対策、防犯・盗難対策に使用できます。
ポリカボネード製の為、衝撃に強く、軽量です。
付属品
取付用パーツ
トラスコ品番
215-5839
材質
本体:ポリカーボネート、ABS、取付用パーツ:ナイロン、グラスファイバー
幅(mm)
340
色
鏡
高さ(mm)
330
奥行(mm)
215
取付場所
コーナー 階段
像の大きさ(曲面R)
360R
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。