光
光の 足場周辺機器
光の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
光の 防振マット
低反発ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25592536
品番
BGT-1100
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。
振動・音を和らげます。
用途
防振、防音に。
トラスコ品番
195-1035
材質
ブチルゴム(IIR)
長さ(mm)
100
形状
正方形
幅(mm)
100
厚さ(mm)
16
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30〜100