エアコン室外機用ゴムパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード25592990 品番KEGT-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。
2枚組み合わせ、高さを調整できます。

用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。 トラスコ品番195-0735 材質天然ゴム(NR) 長さ(mm)100 幅(mm)50 厚さ(mm)10 使用温度範囲(℃)-30〜70 穴サイズ(mm)約13×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする