理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔無し ゴーグル
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25593419
品番
M31C-VF
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。
通気孔がない密閉タイプです。
ワイドビューフレームとワンタッチ着脱バンドを採用しています。
レンズ交換が可能です。
トラスコ品番
225-9897
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩ビ
長さ(mm)
57
幅(mm)
186
色
バンド:グレー
高さ(mm)
87
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
加工
防曇加工、防傷加工
レンズ
交換可能
コーティング
防曇(VF)
色(バンド)
グレー
レンズ厚さ(mm)
0.8
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
なし