防曇ゴグル(マスク・めがね併用可)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25593428 品番M40-VF
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,177
販売価格(税別)
2,888

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。
メガネ併用可能なオーバーグラスタイプです。
レンズ交換が可能です。

トラスコ品番225-9900 材質レンズ:ポリカーボネート 規格JIS規格適合品 レンズ色クリア 加工防曇加工、防傷加工 レンズ交換可能 コーティングVF(防曇) レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする