理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ アイカップ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25593446
品番
RSX-2B VF-P
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています。
目をしっかり包むアイカップ型フレームです。
レンズ交換が可能です。
金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
トラスコ品番
225-9934
材質
レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)
161
幅(mm)
153
高さ(mm)
41
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
加工
防曇加工、防傷加工
コーティング
VF-P(防曇)
テンプル色
ブルー
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応