AOI
AOIの マスカー/養生シート・養生ボード
AOIの 養生シート/カバー
AOIの 養生シート
路盤紙(一般品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25593839
品番
BP1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。
コンクリートの打設締固め時に破れません。
用途
コンクリート打設時の下地に。
トラスコ品番
257-1820
材質
クラフト紙
幅(mm)
1000
長さ(m)
50
横(mm)
76.5