曜日別特売
QL-15S-BK-26.0 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全 25593884

QL-15S-BK-26.0 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全 25593884
QL-15S-BK-26.0 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全 25593884
QL-15S-BK-26.0 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全 25593884
QL-15S-BK-26.0 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全 25593884
QL-15S-BK-26.0 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全 25593884
QL-15S-BK-26.0 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全 25593884
QL-15S-BK-26.0 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全 25593884

静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番250-4772
内容量1足注文コード25593884品番QL-15S-BK-26.0
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。

トラスコ品番250-4772形状ローカットブラック規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)機能軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA A種足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする