改ざん防止テープ 転写なしタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25594487 品番262043
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

未開封証明用のセキュリティーテープで、改ざんやラベルの再使用、製品の荷抜きなどを防止します。
剥がすと被着体にメッセージを残します。

用途改ざん防止にラベル再使用の防止に製品の荷抜き防止に。 トラスコ品番249-2717 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08 長さ(m)50 取付け方法貼付タイプ 表示内容OPENED VOID RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする