光
光の 足場周辺機器
光の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
光の 防振マット
両面スジ入りゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25594889
品番
KWB-30010
参考基準価格(税別)
¥5,656
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。
カットサイズなので、使用場所が広がります。
用途
防振、防音に。
トラスコ品番
249-2744
材質
天然ゴム(NR)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応