光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
すべり止めフェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25594916
品番
KSFD-2820
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
シリコンの特殊ドット加工ですべり止め効果抜群です。
用途
すべり止め・防振・防音・傷の防止に。
トラスコ品番
248-8447
材質
ポリエステル、シリコン、アクリル系粘着剤
幅(mm)
200
厚さ(mm)
3
色
茶
タイプ
粘着タイプ
奥行(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×280×3
RoHS指令(10物質対応)
対応