tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の マスカー/養生シート・養生ボード
tesa(テサ/テサテープ)の マスカー/カッター
tesa(テサ/テサテープ)の マスカー
自動車塗装用マスカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25595004
品番
4378-1000-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。
用途
自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。
トラスコ品番
250-5573
材質
テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.17
色
クレープ紙
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
1000
テープ種類
マスキングテープ