UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(ヘッドバンドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25595930
品番
9142104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
別売りのテンプルに交換可能です。
めがねの上から着用可能です。
バンド交換可能です。
トラスコ品番
255-9305
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
レンズ色
クリア
コーティング
extreme
テンプル色
アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.1
アズワン品番
65-1964-21
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工