KP-29CBBH 傘袋装着機 傘ぽん ダストボックス付タイプ 新倉計量器 25596998 KP-29CBBH 傘袋装着機 傘ぽん ダストボックス付タイプ 新倉計量器 25596998

傘袋装着機 傘ぽん ダストボックス付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25596998 品番KP-29CBBH
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

長傘も折りたたみ傘も、この1台で対応します。
傘を入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます。
ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。
スピーディーなので、お客様の流れを止めません。
電源不要です。
コンパクト設計のため、省スペースで小型店舗にも設置可能です。
傘ぽんにダストボックスをプラスしました。

用途傘袋の装着に商業施設・百貨店・病院・ホテル・スーパードラッグストアなどでの水滴防止に。 付属品長傘専用かさ袋:400枚(2束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、キャスター:1組(2個) トラスコ品番256-5278 材質本体:ステンレス(SUS430)、焼付け塗装(メタリックシルバー)、ヘッド部・コーナーガード:ABS樹脂、台座:ステンレスヘアライン、ホルダー:鋼板(本体)、フタ(ステンレス) 高さ(mm)970 タイプダストボックス 奥行(mm)321 間口(mm)473 収納数傘袋:長傘600枚/折りたたみ傘600枚 色(本体)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする