用途傘袋の装着に商業施設・百貨店・病院・ホテル・スーパードラッグストアなどでの水滴防止に。
付属品長傘専用かさ袋:400枚(2束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、安全ガード:4個
トラスコ品番256-5276
材質本体:ステンレス(SUS430)、焼付け塗装(メタリックシルバー)、ヘッド部:ABS樹脂、本体上部・台座:ステンレス鏡面、ホルダー:鋼板(本体)、フタ(ステンレス)
高さ(mm)840
タイプ晴雨兼用
奥行(mm)400
間口(mm)400
収納数傘袋:長傘600枚/折りたたみ傘600枚
色(本体)シルバー