ダイヤ精工
ダイヤ精工の オイル機器
ダイヤ精工の オイルスタンド
マルチ缶スタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25597086
品番
MKP-30
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。
用途
オイルや容器内の液体を小出用に。
付属品
ポリ蛇口Φ40×1個
適合
1本
トラスコ品番
338-5819
材質
スチール
幅(mm)
600
高さ(mm)
950
奥行(mm)
470
キャスター
Φ120
危険物の類別
非危険物
注意
※収納する缶の重量は約25キロまでです。