光
光の エントランス
光の 室名札・サイン
光の 室名札
サインプレート ウッドライクマットサイン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
メープル
表示内容
押 PUSH
タイプ
角型
注文コード
25598075
品番
WMS67-1
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
色・表示内容・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や入口の標示に適しています。
マット版なので光が反射しにくく、裏面印刷のため文字が消えないです。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
366-0163
材質
アクリルマット板
厚さ(mm)
2
色
メープル
タイプ
角型
縦(mm)
60
横(mm)
40
取付け方法
粘着テープ
表示内容
押 PUSH
RoHS指令(10物質対応)
対応