WMS67-2 サインプレート ウッドライクマットサイン 光 25598084 WMS67-2 サインプレート ウッドライクマットサイン 光 25598084 WMS67-2 サインプレート ウッドライクマットサイン 光 25598084

サインプレート ウッドライクマットサイン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メープル 表示内容引 PULL タイプ角型 注文コード25598084 品番WMS67-2
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は色・表示内容・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

部屋名や入口の標示に適しています。
マット版なので光が反射しにくく、裏面印刷のため文字が消えないです。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番366-0161 材質アクリルマット板 厚さ(mm)2 メープル タイプ角型 縦(mm)60 横(mm)40 取付け方法粘着テープ 表示内容引 PULL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25598039
2023-06-15
用途:
素晴らしい
サービス業

白の背景に黒文字はご定番ですが、これは背景が木目調なのが嬉しい。
「引」もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする