日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー ハーフラミ(文字封入)タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
25599536
品番
233134
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
必要事項を自由に記入できるヘルメット用のステッカーです。
ハーフラミになっているので、記入した文字内容を保護できます。
用途
ヘルメットに。
トラスコ品番
355-2105
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.08
縦(mm)
30
横(mm)
80
取付け方法
貼付タイプ
表示内容
安全第一・所属・氏名・血液型