235411 ヘルメット用ラインテープ 日本緑十字社 25599588 235411 ヘルメット用ラインテープ 日本緑十字社 25599588

ヘルメット用ラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 25599588 品番 235411
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。

用途ヘルメット用のラインテープに。 トラスコ品番355-2089 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)700 幅(mm)5 厚さ(mm)0.12 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/25mm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする