日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
25599597
品番
235412
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。
用途
ヘルメット用のラインテープに。
トラスコ品番
355-2084
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
700
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.12
色
青
取付け方法
貼付タイプ
粘着力(N/25mm)
24.5