ABC商会
ABC商会の 発泡ウレタン
ABC商会の 発泡ウレタンフォーム
1液型ウレタンフォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25601295
品番
SF360
参考基準価格(税別)
¥3,428
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
どんな方向でも吐出可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途
サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番
358-9824
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性