曜日別特売
NHF-600-BL-25.0 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 ミドリ安全 25601697

 

NHF-600-BL-25.0 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 ミドリ安全 25601697
NHF-600-BL-25.0 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 ミドリ安全 25601697
NHF-600-BL-25.0 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 ミドリ安全 25601697
NHF-600-BL-25.0 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 ミドリ安全 25601697
NHF-600-BL-25.0 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 ミドリ安全 25601697
NHF-600-BL-25.0 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 ミドリ安全 25601697
NHF-600-BL-25.0 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 ミドリ安全 25601697

先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25
ブルー
内容量1足注文コード25601697品番NHF-600-BL-25.0
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。
立ち作業に最適です。
ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。
塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。
樹脂製の軽い先芯を使用しています。
JSAA認定A種合格の性能です。

トラスコ品番410-0513形状ローカットブルーサイズ(cm)25規格JSAA A種材質(甲被)人工皮革機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(底部)高反発EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする