※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2741580000 スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー 25602117 2741580000 スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー 25602117 2741580000 スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー 25602117

スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25602117 品番 2741580000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。
省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。
圧着端子も工具も不要です。
セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。

用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 トラスコ品番369-0763 長さ(mm)34 幅(mm)20.8 高さ(mm)15.5 極数4 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁被覆外径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする