※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2741400000 コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー 25602178 2741400000 コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー 25602178 2741400000 コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー 25602178

コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25602178 品番 2741400000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。
ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。
耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。

用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 トラスコ品番369-0745 長さ(mm)14 幅(mm)11.38 高さ(mm)15.1 極数2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁被覆外径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする