※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8000078309 コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー 25602345 8000078309 コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー 25602345 8000078309 コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー 25602345

コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25602345 品番 8000078309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。
ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。
耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。

用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 トラスコ品番369-0748 長さ(mm)14 幅(mm)28.9 高さ(mm)15.1 極数4 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁被覆外径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする