- パラコード TIGER(タイガー) 25605109

- パラコード TIGER(タイガー) 25605109
- パラコード TIGER(タイガー) 25605109
- パラコード TIGER(タイガー) 25605109
- パラコード TIGER(タイガー) 25605109

パラコード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パープル
パープル
フラミンゴ
ジェリービーンズ
グリーンティー
ペパーミント
ピオニー
ブラック
OD
ネービー
セフティオレンジ
ティールグリーン
ダークグレイ
タン
ネオングリーン
ホワイト
レッド
ブルー
ホットピンク
イエロー
サーモンピンク
コヨーテ
ブラウン
ワインレッド
ライトグレー
ダークグリーン
グリーンカモ
デジタルカモ
ウッドランドカモ
オレンジカモ
デザート
マルチカモ
ブルーハワイ
FDEカモ
シーブリーズ
レッドカモ
内容量1個注文コード25605109品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。

用途
アウトドア・防災・工具・DIY
付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%パープル長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする