最高周波数:2.1GHz、3.6GHz
振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
振幅レンジ:-110dBm 〜 +13dBm(100kHz以上)
位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz〜1.5GHz、代表値)
標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション)
標準AM / FM / PMアナログ変調
パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション)
内部/外部変調モード・サポート
低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)