RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数範囲9kHz〜3.6GHz 注文コード25607918 品番DSG836A
参考基準価格(税別)¥798,600 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800
この商品は周波数範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

最高周波数:2.1GHz、3.6GHz
振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
振幅レンジ:-110dBm 〜 +13dBm(100kHz以上)
位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz〜1.5GHz、代表値)
標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション)
標準AM / FM / PMアナログ変調
パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション)
内部/外部変調モード・サポート
低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)

用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。 仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続 精度振幅:最高<0.5dB 周波数範囲9kHz〜3.6GHz 設定範囲振幅:-110dBm〜+20dBm ノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz 振幅確度0.5dB<0.5dB グリーン購入法適合 変調方式AM/FM/PM/Pulse/IQ
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
RF機器の開発
製造業

安価なのに,非常に高機能です.どんな変調もできますので,試験が容易になります.お勧めできます.

2024-10-31
用途:
加速器用のアンプの発振器として使用
製造業

安くて使いやすいです。外部コントロールも豊富で、システムへの組み込みが容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする