DSG3065B RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607927

DSG3065B RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607927
DSG3065B RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607927
DSG3065B RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607927
DSG3065B RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607927

RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台周波数範囲9kHz~6.5GHz注文コード25607927品番DSG3065B
参考基準価格(税別)¥1,426,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

最高周波数:6.5GHz、13.6GHz
振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ)
位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値)
周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション)
標準AM / FM / PMアナログ変調
パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション)
IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル)
内部/外部変調モード・サポート
内部変調ジェネレータ(LF)出力
インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN

用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dB周波数範囲9kHz~6.5GHz設定範囲振幅:-130dBm~+27dBmノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合変調方式AM/FM/PM/Pulse
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする