RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数範囲9kHz〜6.5GHz 注文コード25607936 品番DSG3065B-IQ
参考基準価格(税別)¥1,888,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000
この商品は周波数範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

最高周波数:6.5GHz、13.6GHz
振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
振幅レンジ:-130dBm〜+27dBm(設定レンジ)
位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値)
周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション)
標準AM / FM / PMアナログ変調
パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション)
IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル)
内部/外部変調モード・サポート
内部変調ジェネレータ(LF)出力
インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN

用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。 仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続 精度振幅:最高<0.5dB 周波数範囲9kHz〜6.5GHz 設定範囲振幅:-130dBm〜+27dBm ノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz 振幅確度0.5dB<0.5dB グリーン購入法適合 変調方式AM/FM/PM/Pulse/IQ
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする