COOCASE(クーケース)
COOCASE(クーケース)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
COOCASE(クーケース)の テールボックス
COOCASE(クーケース)の テールボックス本体
トップケース S28/ビーボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25607979
品番
CC10002
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量かつコンパクトでありながら、クーケースの基本性能を兼ね備えたコスパ
モデル。ベースプレート付属。
寸法(mm)
298×388×398
質量(kg)
4
色
ブラック(樹脂部)
タイプ
インナーライナー無し
容量(L)
28