COOCASE(クーケース)
COOCASE(クーケース)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
COOCASE(クーケース)の テールボックス
COOCASE(クーケース)の テールボックス本体
トップケース S40/アーバン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25607988
品番
CC70001
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般的なフルフェイスヘルメットを 1 個収納可能。軽量かつコンパクトながら、
クーケースの基本性能を備えるエントリーモデルです。ベースプレート付属。
寸法(mm)
309×480×440
質量(kg)
5.3
色
ブラック(樹脂部)
タイプ
インナーライナー付き
容量(L)
40