アルミトップケース45L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25608076 品番 CCX450CBG
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

洗練されたデザインと高剛性を持ち合わせたアルミケース。
インナーライナーと荷掛けレールが標準装備され、フルフェイスヘルメット1 個とレインウエアやツーリング小物程度なら余裕の収納です。
付属のベースプレートを車両リアキャリアへ取りつければ、車両からのトップケース取り外しが簡単に行えます。

寸法(mm)385×435×400 質量(kg)7.5 カモフラージュブラックグレー 容量(L)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする