曜日別特売
CCX550B アルミトップケース55L COOCASE(クーケース) 25608094

CCX550B アルミトップケース55L COOCASE(クーケース) 25608094
CCX550B アルミトップケース55L COOCASE(クーケース) 25608094

アルミトップケース55L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25608094品番CCX550B
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フルフェイスヘルメットはもちろんのことオフロード用ヘルメットや、ソロキャンプアイテムの収納が可能。
インナーライナーと荷掛けレールを標準装備しており、付属のベースプレートを車両リアキャリアへ取りつければ、車両からのトップケース取り外しが簡単に行えます。

寸法(mm)365×495×450質量(kg)8.8ブラック容量(L)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする