※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ツールブロック
ツールブロック QSG/CHGPブレード用 CHTBR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
全長(mm)
100
注文コード
25609300
品番
CHTBR2020-52-CHP
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
高さ(mm)
(ASSY)20
全幅(mm)
26.5
全高(mm)
50
勝手
右
最大突切り径(mm)
52
寸法LB(mm)
40.5
シャンク幅B(mm)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
対応
シャンク高さH(mm)
20
適合ブレード
CHGP52-□T, QSG52-□T