※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ツールブロック
ツールブロック QSG/CHGPブレード用 CHTBR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
全長(mm)
139
注文コード
25609354
品番
CHTBR2525-82-CHP
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
139
高さ(mm)
(ASSY)25
全幅(mm)
31.5
全高(mm)
75
勝手
右
最大突切り径(mm)
82
寸法LB(mm)
56.5
シャンク幅B(mm)
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
対応
シャンク高さH(mm)
25
適合ブレード
CHGP82-□T, QSG82-□T