※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHTBL3232-120-CHP ツールブロック QSG/CHGPブレード用 CHTBR/L-CHP タンガロイ 25609406 CHTBL3232-120-CHP ツールブロック QSG/CHGPブレード用 CHTBR/L-CHP タンガロイ 25609406

ツールブロック QSG/CHGPブレード用 CHTBR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 全長(mm)173 注文コード25609406 品番CHTBL3232-120-CHP
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は勝手・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)173 高さ(mm)(ASSY)32 全幅(mm)38.5 全高(mm)100 勝手 最大突切り径(mm)120 寸法LB(mm)75.5 シャンク幅B(mm)32.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント対応 シャンク高さH(mm)32 適合ブレードQSG120-□T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする